Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3302-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624921
  • Fabricant:4012802645330
Image 1
Ajouter à la liste

56,65 €/ Unitéhors TVA

68,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
17 kN
Charge statique
10.4 kN
Poids
0.12 kg
Avec joint d'étenchéité
Non