Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3216-B-TVH

  • ERIKS:11668695
  • Fabricant:4012801196369
Image 1
Ajouter à la liste

296,56 €/ Unitéhors TVA

358,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
99 kN
Charge statique
102 kN
Vitesse de référence
5.1 rpm
Vitesse limite
3.65 rpm
Poids
2.403 kg
Avec joint d'étenchéité
Non