257,28 €/ Unitéhors TVA
311,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 41.3 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 88 kN |
Charge statique | 85 kN |
Vitesse de référence | 5.3 rpm |
Vitesse limite | 3.9 rpm |
Poids | 1.907 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |