Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3215-B-TVH

  • ERIKS:11668694
  • Fabricant:4012801011464
Image 1
Ajouter à la liste

257,28 €/ Unitéhors TVA

311,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
41.3 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
88 kN
Charge statique
85 kN
Vitesse de référence
5.3 rpm
Vitesse limite
3.9 rpm
Poids
1.907 kg
Avec joint d'étenchéité
Non