Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3214-B-TVH-C3

  • ERIKS:11832240
  • Fabricant:4012801271080
Image 1
Ajouter à la liste

232,05 €/ Unitéhors TVA

280,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
82 kN
Charge statique
79 kN
Vitesse de référence
5.6 rpm
Vitesse limite
4.15 rpm
Poids
1.78 kg
Avec joint d'étenchéité
Non