232,05 €/ Unitéhors TVA
280,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 39.7 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 82 kN |
Charge statique | 79 kN |
Vitesse de référence | 5.6 rpm |
Vitesse limite | 4.15 rpm |
Poids | 1.78 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |