Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3212-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624600
  • Fabricant:4012802907193
Image 1
Ajouter à la liste

172,01 €/ Unitéhors TVA

208,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
64 kN
Poids
1.27 kg
Avec joint d'étenchéité
Non