130,91 €/ Unitéhors TVA
158,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 33.3 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 61 kN |
Charge statique | 51 kN |
Poids | 0.955 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |