Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3209-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624910
  • Fabricant:4012802645200
Image 1
Ajouter à la liste

99,04 €/ Unitéhors TVA

119,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
39 kN
Poids
0.628 kg
Avec joint d'étenchéité
Non