67,25 €/ Unitéhors TVA
81,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 27 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 41 kN |
Charge statique | 30 kN |
Poids | 0.43 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |