Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3206-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624577
  • Fabricant:4012802644999
Image 1
Ajouter à la liste

56,88 €/ Unitéhors TVA

68,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
22.2 kN
Poids
0.283 kg
Avec joint d'étenchéité
Non