Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3205-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624902
  • Fabricant:4012802632705
Image 1
Ajouter à la liste

47,60 €/ Unitéhors TVA

57,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
22 kN
Charge statique
15.2 kN
Poids
0.179 kg
Avec joint d'étenchéité
Non