Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3204-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624901
  • Fabricant:4012802632873
Image 1
Ajouter à la liste

45,52 €/ Unitéhors TVA

55,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
20.6 kN
Charge statique
12.9 kN
Poids
0.153 kg
Avec joint d'étenchéité
Non