40,10 €/ Unitéhors TVA
48,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 15.9 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 10.5 kN |
Charge statique | 5.8 kN |
Vitesse de référence | 20 rpm |
Vitesse limite | 24.6 rpm |
Poids | 0.051 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
37,70 €/ Unitéhors TVA
45,62 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026