Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3008-B-TVH

  • ERIKS:14181778
Image 1
Ajouter à la liste

79,03 €/ Unitéhors TVA

95,63 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
25 kN
Charge statique
21.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Non