Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 30/6-B-TVH-HLC

  • ERIKS:14181768
Image 1
Ajouter à la liste

33,21 €/ Unitéhors TVA

40,18 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
3.05 kN
Charge statique
1.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Non