Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3322-M

  • ERIKS:11668720
  • Fabricant:4012801271493
Image 1
Ajouter à la liste

2 175,27 €/ Unitéhors TVA

2 632,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
92.1 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
330 kN
Charge statique
425 kN
Vitesse de référence
2.65 rpm
Vitesse limite
3.75 rpm
Poids
20 kg
Avec joint d'étenchéité
Non