2 130,79 €/ Unitéhors TVA
2 578,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 82.6 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 285 kN |
Charge statique | 340 kN |
Vitesse de référence | 3 rpm |
Vitesse limite | 4.2 rpm |
Poids | 14.03 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |