Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3320-M

  • ERIKS:11668719
  • Fabricant:4012801271455
Image 1
Ajouter à la liste

2 130,79 €/ Unitéhors TVA

2 578,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
82.6 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
340 kN
Vitesse de référence
3 rpm
Vitesse limite
4.2 rpm
Poids
14.03 kg
Avec joint d'étenchéité
Non