2 089,27 €/ Unitéhors TVA
2 528,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 77.8 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 270 kN |
Charge statique | 315 kN |
Poids | 11.076 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |