Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3319-M

  • ERIKS:11668718
  • Fabricant:4012801271424
Image 1
Ajouter à la liste

2 089,27 €/ Unitéhors TVA

2 528,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
77.8 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
270 kN
Charge statique
315 kN
Vitesse de référence
3.2 rpm
Vitesse limite
4.45 rpm
Poids
11.21 kg
Avec joint d'étenchéité
Non