Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3318-M

  • ERIKS:12624648
  • Fabricant:4012801271400
Image 1
Ajouter à la liste

1 064,66 €/ Unitéhors TVA

1 288,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
73 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
245 kN
Charge statique
275 kN
Poids
9.23 kg
Avec joint d'étenchéité
Non