Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3317-M-C3

  • ERIKS:12624647
  • Fabricant:4012801271363
Image 1
Ajouter à la liste

793,31 €/ Unitéhors TVA

959,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
73 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
229 kN
Charge statique
255 kN
Poids
8.478 kg
Avec joint d'étenchéité
Non