793,31 €/ Unitéhors TVA
959,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 73 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 229 kN |
Charge statique | 255 kN |
Vitesse de référence | 3.6 rpm |
Vitesse limite | 5 rpm |
Poids | 8.46 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |