Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3316-DA-MA

  • ERIKS:14178102
Image 1
Ajouter à la liste

1 677,33 €/ Unitéhors TVA

2 029,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
68.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
192 kN
Charge statique
196 kN
Avec joint d'étenchéité
Non