Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3313-DA-MA

  • ERIKS:14178100
Image 1
Ajouter à la liste

1 231,07 €/ Unitéhors TVA

1 489,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
58.7 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
139 kN
Charge statique
137 kN
Avec joint d'étenchéité
Non