Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3312-DA-MA

  • ERIKS:14177803
Image 1
Ajouter à la liste

861,17 €/ Unitéhors TVA

1 042,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
54 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
121 kN
Charge statique
118 kN
Avec joint d'étenchéité
Non