Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3311-DA-MA

  • ERIKS:14178097
Image 1
Ajouter à la liste

554,55 €/ Unitéhors TVA

671,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
105 kN
Charge statique
101 kN
Avec joint d'étenchéité
Non