Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3310-DA-MA

  • ERIKS:14178096
Image 1
Ajouter à la liste

460,42 €/ Unitéhors TVA

557,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
90 kN
Charge statique
84 kN
Avec joint d'étenchéité
Non