301,76 €/ Unitéhors TVA
365,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 62 kN |
Charge statique | 52 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |