Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3307-DA-MA

  • ERIKS:14179041
Image 1
Ajouter à la liste

247,63 €/ Unitéhors TVA

299,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
41 kN
Avec joint d'étenchéité
Non