Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3222-M

  • ERIKS:11668697
  • Fabricant:4012801196468
Image 1
Ajouter à la liste

1 083,93 €/ Unitéhors TVA

1 311,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69.8 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
236 kN
Charge statique
290 kN
Vitesse de référence
3.75 rpm
Vitesse limite
4.4 rpm
Poids
9.03 kg
Avec joint d'étenchéité
Non