Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3221-M-C3

  • ERIKS:11832254
Image 1
Ajouter à la liste

1 073,55 €/ Unitéhors TVA

1 299,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
65.1 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
215 kN
Charge statique
270 kN
Vitesse de référence
3850 rpm
Vitesse limite
4600 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non