Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3219-M-C3

  • ERIKS:12624609
  • Fabricant:4012801271158
Image 1
Ajouter à la liste

697,68 €/ Unitéhors TVA

844,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
55.6 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
161 kN
Charge statique
193 kN
Poids
5.06 kg
Avec joint d'étenchéité
Non