697,68 €/ Unitéhors TVA
844,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 55.6 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 161 kN |
Charge statique | 193 kN |
Poids | 5.06 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |