Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Laiton 3218-M

  • ERIKS:12624607
  • Fabricant:4012801271141
Image 1
Ajouter à la liste

530,10 €/ Unitéhors TVA

641,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52.4 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
172 kN
Poids
4.19 kg
Avec joint d'étenchéité
Non