68,28 €/ Unitéhors TVA
82,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 38 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 10 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 6.9 kN |
Charge statique | 7.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |