660,58 €/ Unitéhors TVA
799,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 68.3 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 208 kN |
Charge statique | 226 kN |
Vitesse de référence | 3.9 rpm |
Vitesse limite | 4.15 rpm |
Poids | 6.785 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
708,05 €/ Unitéhors TVA
856,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026