564,94 €/ Unitéhors TVA
683,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 68.3 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 192 kN |
Charge statique | 209 kN |
Vitesse de référence | 4.25 rpm |
Vitesse limite | 4.4 rpm |
Poids | 6.16 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
626,97 €/ Unitéhors TVA
758,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026