Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3314-DA

  • ERIKS:14177532
Image 1
Ajouter à la liste

987,55 €/ Unitéhors TVA

1 194,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
63.5 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Acier
Charge dynamique
157 kN
Charge statique
157 kN
Avec joint d'étenchéité
Non