452,27 €/ Unitéhors TVA
547,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 63.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 172 kN |
Charge statique | 135 kN |
Poids | 4.59 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |