452,27 €/ Unitéhors TVA
547,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 63.5 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 167 kN |
Charge statique | 176 kN |
Vitesse de référence | 4.5 rpm |
Vitesse limite | 4.75 rpm |
Poids | 4.89 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
485,20 €/ Unitéhors TVA
587,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026