389,98 €/ Unitéhors TVA
471,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 58.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 150 kN |
Charge statique | 119 kN |
Poids | 3.69 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |