Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3309-DA

  • ERIKS:14178094
Image 1
Ajouter à la liste

286,93 €/ Unitéhors TVA

347,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
71 kN
Charge statique
64 kN
Avec joint d'étenchéité
Non