Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3307-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243575
  • Fabricant:4012802671834
Image 1
Ajouter à la liste

106,61 €/ Unitéhors TVA

129,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
55 kN
Charge statique
36.5 kN
Poids
0.73 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

121,11 €/ Unitéhors TVA

146,54 €TVA incluse

302 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026