Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3306-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243568
  • Fabricant:4012802672473
Image 1
Ajouter à la liste

92,39 €/ Unitéhors TVA

111,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
29.5 kN
Poids
0.56 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

105,10 €/ Unitéhors TVA

127,17 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026