79,92 €/ Unitéhors TVA
96,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 31.5 kN |
Charge statique | 21 kN |
Poids | 0.354 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
87,74 €/ Unitéhors TVA
106,17 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026