Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3304-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243554
  • Fabricant:4012802671896
Image 1
Ajouter à la liste

75,76 €/ Unitéhors TVA

91,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
24.6 kN
Charge statique
15.9 kN
Poids
0.217 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

91,65 €/ Unitéhors TVA

110,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026