Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3211-BD-XL

  • ERIKS:13243531
  • Fabricant:4012802672084
Image 1
Ajouter à la liste

143,38 €/ Unitéhors TVA

173,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
51 kN
Poids
0.96 kg
Avec joint d'étenchéité
Non