Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3209-BD-XL-C3

  • ERIKS:13243524
  • Fabricant:4012802672121
Image 1
Ajouter à la liste

113,28 €/ Unitéhors TVA

137,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
39 kN
Poids
622 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

119,56 €/ Unitéhors TVA

144,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026